品番 : EA720Y-23
品名 : 300mm カッターガイド(スリムタイプ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CTG-SL300 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛 | 300mm | サイズ | 310×40×18.5mm |
| 精度 | ±0.20mm | 真直度 | 0.30mm以下 |
| 材質 | ガイド本体:アルミニウム カットガイド面:ステンレス鋼 滑り止め:発泡ゴム |
重量 | 100g |
| カッターから手を守る高さ18.5ミリのガード付定規 | |||
| プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・一般用へ | |||
| 強度に優れた中空リブ構造を採用 | |||
| 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感 | |||
| ステンレス鋼をカット面に埋め込みため、いつまでもきれいな直線ができます。 | |||
| ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720Y-22 200mm カッターガイド(スリムタイプ) |
| EA720Y-23 300mm カッターガイド(スリムタイプ) |
| EA720Y-24 450mm カッターガイド(スリムタイプ) |
| EA720Y-26 600mm カッターガイド(スリムタイプ) |
| EA720Y-30 1000mm カッターガイド(スリムタイプ) |
