品番 : EA720YG-61
品名 : 15cm 点線定規
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70734 |
---|---|---|---|
測定目盛 | 15cm | 伸縮率 | 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 |
サイズ | 200×45×3(t)mm | 重量 | 23g |
材質 | アクリル樹脂 | 用途 | 直線、点線、鎖線の線引き作業に。 |
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YG-61 15cm 点線定規 |
EA720YG-62 30cm 点線定規 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)