詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YG-71

品名 : 15cm 定規(三角スケール機能)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70750
測定目盛 15cm 伸縮率 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺 1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 サイズ 210×64×4(t)mm
重量 39g 材質 アクリル樹脂
用途 線引き作業、図面の読み取りに。
三角スケール機能付
平らで透明なので、図面の上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 18:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA720YG-71 15cm 定規(三角スケール機能)
EA720YG-72 30cm 定規(三角スケール機能)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top