品番 : EA720YG-72
品名 : 30cm 定規(三角スケール機能)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70769 |
---|---|---|---|
測定目盛 | 30cm | 伸縮率 | 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 |
縮尺 | 1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 | サイズ | 370×64×5(t)mm |
重量 | 80g | 材質 | アクリル樹脂 |
三角スケール機能付 | |||
平らで透明なので、図面の上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。 | |||
用途 | 線引き作業、図面の読み取りに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 22:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YG-71 15cm 定規(三角スケール機能) |
EA720YG-72 30cm 定規(三角スケール機能) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)