詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YK-25

品名 : 2000x40x8mm 直尺(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最小目盛 1mm 材質 スチール
目盛×幅×厚さ 2000×40×8mm
縦方向精密研磨
平面研磨
DIN866/2に準ずる
追加説明
カタログ価格

32,700 (税抜)/ 35,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 16:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720YD-200
  • 品番

    EA720YD-200

  • コメント

    違い:材質・厚み等

バリエーション一覧
EA720YK-21 500x25x5mm 直尺(スチール製)
EA720YK-22 1000x30x6mm 直尺(スチール製)
EA720YK-23 1500x30x6mm 直尺(スチール製)
EA720YK-25 2000x40x8mm 直尺(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720YK-21
  • ※画像はEA720YK-21

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top