詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YN-11

品名 : 500mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 STG-B500
長さ×幅×厚さ 500×25×6㎜ 真直度 30μm
材質 機械構造用炭素鋼 重量 0.6kg
用途 平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
測定面研磨仕上
左端が0点になっています。
高精度定規として使用できます。
電子水準器での検査成績表付です。
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:52現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA720YS-4
  • 品番

    EA720YS-4

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA720YN-11 500mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
EA720YN-12 750mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
EA720YN-13 1000mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA720YN-12です。
  • ※画像は、EA720YN-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top