品番 : EA720YN-13
品名 : 1000mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | STG-B1000 |
|---|---|---|---|
| 長さ×幅×厚さ | 1000×30×6㎜ | 真直度 | 50μm |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 重量 | 1.4kg |
| 用途 | 平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に | ||
| 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 | |||
| 測定面研磨仕上 | |||
| 左端が0点になっています。 | |||
| 高精度定規として使用できます。 | |||
| 電子水準器での検査成績表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YN-11 500mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付) |
| EA720YN-12 750mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付) |
| EA720YN-13 1000mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA720YN-12です。

