品番 : EA720YN-3
品名 : 1000mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | IBM-A1000H |
---|---|---|---|
材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
電子水準器での検査表付 | |||
長さ×幅×厚さ | 1000×12×60mm | 真直度 | 12μm |
アイビーム型 | |||
A級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
122,800 円(税抜)/ 135,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/30 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大