品番 : EA720YP-36
品名 : 36cm 定規(アクリル製)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 27007 |
|---|---|---|---|
| 目盛 | 36cm | サイズ | 368×33×3(t)mm |
| 材質 | アクリル | 重量 | 45g |
| 縦のラインも測れます(1mm単位) | |||
| 5cmごとの数字が大きくなっている見やすい定規です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YP-30 30cm 定規(アクリル製) |
| EA720YP-36 36cm 定規(アクリル製) |
| EA720YP-45 45cm 定規(アクリル製) |
| EA720YP-60 60cm 定規(アクリル製) |
