詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YP-60

品名 : 60cm 定規(アクリル製)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 27012
目盛 60cm サイズ 608×60×3(t)mm
材質 アクリル
縦のラインも測れます(1mm単位)
5cmごとの数字が大きくなっている見やすい定規です。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/02 10:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1791ページ
バリエーション一覧
EA720YP-30 30cm 定規(アクリル製)
EA720YP-36 36cm 定規(アクリル製)
EA720YP-45 45cm 定規(アクリル製)
EA720YP-60 60cm 定規(アクリル製)
ウェブカタログ画像
  • 縦のラインも測れます(1mm単位)

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top