詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ZB-32

品名 : [EA720ZB-9C用] テープアダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 1608M00C25
EA720ZB-9C用
サイズ 38×38×40 材質 ABS樹脂
重量(g) 10
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/23 03:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA720ZB-9C 0.15- 20m レーザー距離計
EA720ZB-32 [EA720ZB-9C用] テープアダプター
EA720ZB-33 [EA720ZB-9C用] ホイールアダプター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top