品番 : EA721K-94
品名 : φ16x 9.7mm 目玉レベル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エビス | 型番 | R16M |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ16×9.7 | 感度(mm/m) | 0.50 |
重量(g) | 2 | 材質 | アクリル樹脂 |
マグネット付 | |||
鉄骨工事に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 06:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA721K-91 φ11x 9.7mm 目玉レベル |
EA721K-92 φ12x 9.7mm 目玉レベル |
EA721K-93 φ13x 9.2mm 目玉レベル |
EA721K-94 φ16x 9.7mm 目玉レベル |
EA721K-95 φ20x 9.7mm 目玉レベル |
EA721K-96 φ25x 9.7mm 目玉レベル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)