詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-95

品名 : φ20x 9.7mm 目玉レベル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エビス 型番 R20M
サイズ(mm) φ20×9.7 感度(mm/m) 0.50
重量(g) 4 材質 アクリル樹脂
マグネット付
鉄骨工事に便利です。
追加説明
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/23 06:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA735D-5
  • 品番

    EA735D-5

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA721K-91 φ11x 9.7mm 目玉レベル
EA721K-92 φ12x 9.7mm 目玉レベル
EA721K-93 φ13x 9.2mm 目玉レベル
EA721K-94 φ16x 9.7mm 目玉レベル
EA721K-95 φ20x 9.7mm 目玉レベル
EA721K-96 φ25x 9.7mm 目玉レベル
ウェブカタログ画像
  • 商品は大です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top