品番 : EA721TA-1
品名 : 130mm マグネット付レベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | OPT-130G |
|---|---|---|---|
| 精度 | 水平・垂直・45°:±1.00mm/m (=0.057°) |
全長 | 130mm |
| 重量 | 145g | 材質 | アルミ+ABS樹脂ボディ |
| マグネット材質 | ネオジウム | カラー | 金 |
| 測定面に磁石付(磁石密度:約330mT) | |||
| パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。 | |||
| 本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。 | |||
| 衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。 | |||
| 左右に2種類の通し孔付。 | |||
| 水平気泡管の背面に、明るい場所で光を蓄え 暗がりでも気泡管が数分間見えやすくする 蓄光シート付。 |
|||
| 追加説明 |
●サイズ縦(mm)…47 ●サイズ横(mm)…130 ●サイズ奥(mm)…24 ●サイズ重量(g)…88 ●PKサイズ縦(mm)…180 ●PKサイズ横(mm)…70 ●PKサイズ奥(mm)…25 ●PKサイズ重量(g)…102 ●磁石付携帯型アルミ製水平器 ●一般測定用水平器 ●パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 ●本体上下の測定面でのマルチ測定が可能です ●磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付 ●長さ:130mm ●気泡管:水平・垂直・45° ●エラストマー製サイドプロテクター付(片側) ●蓄光シート ●測定面 V溝 ●材質・・・本体:アルミ、気泡管:アクリル●万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721TA-1 130mm マグネット付レベル |
| EA721TA-2 170mm マグネット付レベル |
| EA721TA-6 130mm マグネット付レベル(シルバー) |
| EA721TA-7 170mm マグネット付レベル(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

