品番 : EA721TA-7
品名 : 170mm マグネット付レベル(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | OPT-170S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170㎜ | 色 | 銀 |
| 気泡管タイプ | 0°・90°・45° | 本体重量 | 126g |
| 材質 | ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面) | マグネット材質 | ネオジウム |
| 本体仕様:蓄光プレート付 | |||
| 指標線数:水平6本・垂直&45°4本リング | |||
| パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 | |||
| 強力マグネット付(磁束密度330mT)※2箇所 | |||
| 本体上下の測定面でのマルチ測定が可能 | |||
| 衝撃吸収バンパーを両端面に搭載 | |||
| 左右に2種類の通し孔付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721TA-1 130mm マグネット付レベル |
| EA721TA-2 170mm マグネット付レベル |
| EA721TA-6 130mm マグネット付レベル(シルバー) |
| EA721TA-7 170mm マグネット付レベル(シルバー) |

