詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XL-11

品名 : 32倍 オートレベル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

倍率 32倍 対物有効径 40mm
最短合焦距離 50cm 精度(1km往復測定) ±1.0mm
使用温度範囲 -20~50℃ 保管温度 -30~60℃
防水・防塵 IP64 サイズ 190(W)×145(D)×135(H)mm
重量 1.4kg 三脚ねじ径 5/8”
仕様 本体
自動補正機能
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 19:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA721XA-2
  • 品番

    EA721XA-2

  • コメント

    精度:±1.5mm

バリエーション一覧
EA721XL-1 32倍 オートレベル(三脚・ロッド付)
EA721XL-2 26倍 オートレベル(三脚・ロッド付)
EA721XL-11 32倍 オートレベル
EA721XL-12 26倍 オートレベル
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top