詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HK-12

品名 : 0.2- 1.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ESDタイプ
六角対辺 1/4” 精度 ±6%
トルク範囲(N・m) 0.2~1.5 全長(mm) 132
初期設定トルク(N・m) 0.2
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 01:39現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA723VH-21
  • 品番

    EA723VH-21

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA723HK-11 0.05-0.25Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)
EA723HK-12 0.2- 1.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)
EA723HK-13 0.5- 4.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)
EA723HK-14 2.5-13.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top