品番 : EA723HK-13
品名 : 0.5- 4.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ESDタイプ | |||
| 六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N・m) | 0.5~4.5 | 全長(mm) | 140 |
| 初期設定トルク(N・m) | 0.5 | ||
| T型ハンドル | |||
| 握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。 | |||
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723HK-11 0.05-0.25Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
| EA723HK-12 0.2- 1.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
| EA723HK-13 0.5- 4.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
| EA723HK-14 2.5-13.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
