品番 : EA723JD-10
品名 : 85N・m/10mm 六角棒ヘッド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GX13-H10 |
---|---|---|---|
対辺 | 10mm | 許容トルク | 85N・m |
EA723JB-1、2用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 11:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723JD-4 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド |
EA723JD-5 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド |
EA723JD-6 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド |
EA723JD-8 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド |
EA723JD-10 85N・m/10mm 六角棒ヘッド |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723JH-72 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)