詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JG-21

品名 : 100-480N・m(3/4"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

精度 ±3%
左右両方向の測定が可能
耐久性と精度に優れています。
置針式の為、測定値の読み取りが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。
樹脂ケース付
差込角 3/4” トルク範囲 100~480N・m
最小目盛 10N・m 全長 708mm
重量 2780g
追加説明
カタログ価格

103,200 (税抜)/ 113,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/12 19:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA723JG-1 3.5-17.5N・m/3/8"DR [ダイヤル式]トルクレンチ
EA723JG-2 6- 28N・m/3/8"DR [ダイヤル式]トルクレンチ
EA723JG-3 14 - 70N・m(3/8"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
EA723JG-11 30- 140N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
EA723JG-12 50- 240N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top