詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JH-62

品名 : 2- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GED030-C3A-U
商品名 デジラチェ 差込角 3/8”
トルク範囲(N・m) 2~30 最小目盛(N・m) 0.01
全長(mm) 211 重量(g) 350
精度 ±3% 電源 リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数 36歯
左右切替式
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
出張作業や現場施工に
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

164,000 (税抜)/ 180,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 18:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA723JK-26
  • 品番

    EA723JK-26

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA723JH-62 2- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
EA723JH-63 6- 30N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
EA723JH-64 12- 60N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
EA723JH-65 17- 85N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top