品番 : EA723JH-64
品名 : 12- 60N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED060-R3-U |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | 差込角 | 3/8” |
トルク範囲(N・m) | 12~60 | 最小目盛(N・m) | 0.01 |
全長(mm) | 217 | 重量(g) | 420 |
精度 | ±3% | 電源 | リチウム電池(CR123A×1)(付属) |
ギア数 | 36歯 | ||
左右切替式 | |||
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。 | |||
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。 | |||
出張作業や現場施工に | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160,000 円(税抜)/ 176,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)