品番 : EA724CE-5
品名 : 54x88mm 作業用ミラー(マグネット付)
スタンドは強力なマグネット式
仕様
| 倍率 | 等倍 | 材質 | スタンド:樹脂、 ボールジョイント:ステンレス ミラー:ガラス ミラー受:ステンレス |
|---|---|---|---|
| サイズ | スタンド:38×38×46mm ボールジョイント部:50~90mm ミラー:54×88mm ミラー厚み:4mm |
重量 | 300g |
| 頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー | |||
| スタンドは強力なマグネット式(ネオジウム磁石) | |||
| マグネットで貼り付けられるので、両手で作業ができます | |||
| 溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います | |||
| ボールジョイントで360°対応 | |||
| マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/23 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CE-5 54x88mm 作業用ミラー(マグネット付) |
| EA724CE-6 54x88mm 作業用ミラー(マグネット付/2.5倍) |
ウェブカタログ画像
拡大
