品番 : EA724CE-6
品名 : 54x88mm 作業用ミラー(マグネット付/2.5倍)
スタンドは強力なマグネット式
仕様
| 倍率 | 2.5倍 | サイズ(mm) | スタンド:38×38×46 ボールジョイント:50~90 ミラー:54×88 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スタンド:樹脂、ボールジョイント:ステンレス ミラー:ガラス、ミラー受:ステンレス |
||
| 頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー | |||
| マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付 | |||
| マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます | |||
| 溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います | |||
| ボールジョイントで360°対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CE-5 54x88mm 作業用ミラー(マグネット付) |
| EA724CE-6 54x88mm 作業用ミラー(マグネット付/2.5倍) |
ウェブカタログ画像
拡大
