詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YA-3

品名 : 240x340mm 平面ミラー(樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 240×340mm 厚み 5mm
重量 365g 材質 PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
形状 長方形 反射率 86~87
注意 両面テープの為、壁紙にのり残りが出来たり、壁紙を傷める恐れがあります。
重さはガラスミラーの約半分です。
衝撃に強く割れません。
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

5,960 (税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 01:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA724YA-1
  • 品番

    EA724YA-1

  • コメント

    変更点:サイズ、重量

バリエーション一覧
EA724YA-1 145x215mm 平面ミラー(樹脂製)
EA724YA-3 240x340mm 平面ミラー(樹脂製)
EA724YA-5 350x440mm 平面ミラー(樹脂製)
EA724YA-6 290x890mm 平面ミラー(樹脂製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top