品番 : EA724YA-6
品名 : 290x890mm 平面ミラー(樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 290×890mm | 厚み | 5mm |
---|---|---|---|
重量 | 1200g | 材質 | PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 |
形状 | 長方形 | 反射率 | 86~87 |
注意 | 両面テープの為、壁紙にのり残りが出来たり、壁紙を傷める恐れがあります。 | ||
重さはガラスミラーの約半分です。 | |||
衝撃に強く割れません。 | |||
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 01:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA724YA-1 145x215mm 平面ミラー(樹脂製) |
EA724YA-3 240x340mm 平面ミラー(樹脂製) |
EA724YA-5 350x440mm 平面ミラー(樹脂製) |
EA724YA-6 290x890mm 平面ミラー(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)