詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YD-3

品名 : 297x445mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)

仕様

サイズ(mm) 297×445 厚み(mm) 0.5
重量 100g 材質 ポリカーボネート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)
用途 壁面、ドア、浴室内、クローゼット等
平面
屋内用
粘着テープ付
はさみ等で簡単にカットでき、粘着タイプなので簡単に取り付けができます。
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2359ページ
バリエーション一覧
EA724YD-1 147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
EA724YD-2 195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
EA724YD-3 297x445mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
ウェブカタログ画像
  • 粘着テープ付\n※画像はEA724YD-1です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top