品番 : EA724YD-1
品名 : 147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
仕様
| サイズ(mm) | 147×195 | 厚み(mm) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 18g | 材質 | ポリカーボネート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) |
| 用途 | 壁面、ドア、浴室内、クローゼット等 | ||
| 平面 | |||
| 屋内用 | |||
| 粘着テープ付 | |||
| はさみ等で簡単にカットでき、粘着タイプなので簡単に取り付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/08 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724YD-1 147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |
| EA724YD-2 195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |
| EA724YD-3 297x445mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |
