品番 : EA724YG-51
品名 : φ 72mm ハンドミラー
仕様
| 鏡サイズ | φ72mm | 材質 | PS樹脂、ガラス鏡 |
|---|---|---|---|
| 枠サイズ | 85×130×11mm | 重量 | 45g |
| カラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 114 (2026/11/06 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724YG-51 φ 72mm ハンドミラー |
| EA724YG-52 φ 97mm ハンドミラー |
| EA724YG-53 φ120mm ハンドミラー |
