品番 : EA724YG-53
品名 : φ120mm ハンドミラー
仕様
| 鏡サイズ | φ120mm | 材質 | PS樹脂、ガラス鏡 |
|---|---|---|---|
| 枠サイズ | 138×210×16mm | 重量 | 125g |
| カラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/06 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724YG-51 φ 72mm ハンドミラー |
| EA724YG-52 φ 97mm ハンドミラー |
| EA724YG-53 φ120mm ハンドミラー |
ウェブカタログ画像
拡大
