詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZE-2

品名 : 135x 78mm 防犯ミラー(粘着付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ノムラテック 型番 N-2193
屋内専用
材質 PVCアルミ真空蒸着メッキ
裏面両面テープ付
店舗での来客の確認。駐車場出入口・エレベータでの防犯・安全確認。
サイズ 135(W)×78(H)×3.5(D)mm 見える範囲 上下約70°、左右約90°
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 15:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚

代替品

EA724ZE-2A
  • 品番

    EA724ZE-2A

  • コメント

    変更点:見える範囲・サイズ・材質

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top