品番 : EA724ZS-2
品名 : 150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | SE-10B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×180 | 曲面 | 600R |
| 重量(g) | 280 | 材質 | 鏡面:ガラス フレーム:樹脂 取付金具:鉄(ユニクロメッキ) |
| 設置場所 | 壁面・天井 | 付属品 | 取付金具付(サイズ:70×30×80(H)mm) |
| 仕様 | 凸面 | ||
| 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。 | |||
| 軽量で、有効視野がワイド | |||
| 角度調整が自由でラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA724ZS-150 : ミラー用スタンド台 |
