品番 : EA724ZW-22
品名 : φ150mm 平面ミラー(アクリル製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | AH-15 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ150 | 厚み(mm) | 2 |
| 重量 | 43g | 材質 | 鏡面:アクリル |
| 設置場所 | 室寧専用(壁面用) | 仕様 | 平面 |
| アクリル製平面鏡です。 | |||
| 軽量で割れにくいので、安全性が高い。 | |||
| 加工が容易です。 | |||
| ※両面テープは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZW-21 φ100mm 平面ミラー(アクリル製) |
| EA724ZW-22 φ150mm 平面ミラー(アクリル製) |

