品番 : EA725C-1
品名 : 100mm ノギス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | GVC-10 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(シルバー仕上) | ||
デプスバー付 | |||
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。 | |||
最大測定値 | 100mm | 最小読取値 | 0.05mm |
ジョウ長さ | 40mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725C-1 100mm ノギス |
EA725C-2 150mm ノギス |
EA725C-3 200mm ノギス |
EA725C-4 300mm ノギス |
EA725C-5 600mm ノギス |
EA725C-6 1000mm ノギス |