品番 : EA725ER-20
品名 : 40-200mm インサイドマイクロメーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片方または両端に取り付け可能なロッドにより、最高のバランス感と読みやすさが保証されます
仕様
測定範囲 | 40~200mm | 最小目盛 | 0.01mm |
---|---|---|---|
誤差 | ヘッド部:±0.0025mm ロッド部:±0.005mm |
ロッド数 | 6本 |
ロッド | 10・20・30・40・50・100mm | ||
保持ハンドル(140mm)付属。 | |||
パイプやシリンダー等の内径の計測に | |||
クステンションロッドはスチール製チューブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 05:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725ER-20 40-200mm インサイドマイクロメーター |
EA725ER-30 40-300mm インサイドマイクロメーター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)