品番 : EA725ER-30
品名 : 40-300mm インサイドマイクロメーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
片方または両端に取り付け可能なロッドにより、最高のバランス感と読みやすさが保証されます
仕様
測定範囲 | 40~300mm | 最小目盛 | 0.01mm |
---|---|---|---|
誤差 | ヘッド部:±0.0025mm ロッド部:±0.005mm |
ロッド数 | 8本 |
保持ハンドル(140mm)付属。 | |||
パイプやシリンダー等の内径の計測に | |||
ロッド | 10・20・30・40・50・100・150・200mm | ||
クステンションロッドはスチール製チューブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0755ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725ER-20 40-200mm インサイドマイクロメーター |
EA725ER-30 40-300mm インサイドマイクロメーター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)