品番 : EA725EW-4
品名 : 13- 16mm インターナルマイクロメーター
仕様
測定範囲 | 13~16mm | 最小目盛 | 0.001mm |
---|---|---|---|
軸長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0770ページ |
代替品
|