詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FD-11

品名 : 0- 75mm[75mmベース]デブスマイクロメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
均等な圧力と素早い測定調整が可能です

仕様

最小目盛 0.01mm 測定範囲 0~75mm
ベース幅 75mm ロッド数 3
先端直径 4mm 副尺 1回転 0.5mm
ケース付
専用スパナ付
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ

代替品

EA725FC-1
  • 品番

    EA725FC-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA725FD-2 0-150mm[63.5mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-3 0-225mm[63.5mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-11 0- 75mm[75mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-12 0-150mm[75mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-13 0-225mm[75mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-21 0- 75mm[100mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-23 0-225mm[100mmベース]デブスマイクロメーター
EA725FD-32 0-150mm[150mmベース]デブスマイクロメーター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top