品番 : EA725FD-33
品名 : 0-225mm[150mmベース]デブスマイクロメーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
均等な圧力と素早い測定調整が可能です
仕様
最小目盛 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~225mm |
---|---|---|---|
ベース幅 | 150mm | ロッド数 | 9 |
先端直径 | 4mm | ||
ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 14:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |