品番 : EA725FE-4
品名 : 0-100mm デプスマイクロメーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC202-100FS |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~100 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ベース幅(mm) | 101.5 | 最大誤差 | 5μm |
| 材質 | ベース部:ステンレス 測定子:高炭素クロム軸受鋼 |
重量 | 265g |
| 付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●六角レンチ ●スパナ ●替ロッド:0-25、25-50、50-75、75-100㎜ |
用途 | 深さの測定に |
| 高精度深さ測定用マイクロメータです。 | |||
| 測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725FE-3 0- 50mm デプスマイクロメーター |
| EA725FE-4 0-100mm デプスマイクロメーター |

