品番 : EA725KM-35
品名 : 600mm インサイドキャリパー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | IC-600J |
---|---|---|---|
測定範囲 | 600㎜ | 全長 | 630㎜ |
板厚 | 3.2㎜ | 材質 | 冷間圧延鋼 |
重量 | 600g | 用途 | ミゾ及び内径寸法の移し取りに |
並穴パス | |||
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。 | |||
先端部焼入品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA725KM-31 150mm インサイドキャリパー |
EA725KM-32 200mm インサイドキャリパー |
EA725KM-33 300mm インサイドキャリパー |
EA725KM-34 400mm インサイドキャリパー |
EA725KM-35 600mm インサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA725KM-32です。