詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MC-30A

品名 : 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WCDI-6
測定範囲 4~6㎜ 広範囲精度 10μm
目量 0.01㎜ 測定子の有効ストローク 0.6㎜
測定深さ 34㎜ 繰返し精密度 3μm
隣接誤差 5μm 測定子 [2点式]0.5㎜とび4本
換えワッシャ 無し サイズ(W×D×H)mm 55×26×178
材質 ●本体:スチール
●測定子:炭素工具鋼
●測定針先端:超硬
重量 175g
用途 内径測定用に 付属品 ●PCケース
●測定子x4
●測定針
●スパナ
注意 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意ください。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ダイヤルゲージを標準装備しています。
追加説明
カタログ価格

65,600 (税抜)/ 72,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725MC-30A 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-30 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-31A 6- 10mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-32A 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-33A 18- 35mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-34A 35- 50mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-35A 50-100mm 内径測シリンダーゲージ
EA725MC-36A 50-160mm 内径測シリンダーゲージ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA725MC-33Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top