品番 : EA725RG-11
品名 : 0.11mm/12.7mmx1m フィラゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | FG-11-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 0.11 | リーフ長 | 1m |
| リーフ幅 | 12.7㎜ | ケースサイズ | 77×77×22㎜ |
| 精度 | ±0.010㎜ | 硬度 | HV320以上 |
| 材質 | 炭素工具鋼(焼入) SK7相当 | 重量 | 50g |
| 用途 | 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。 | 注意事項 | 錆防止のため、白色無臭の鉄鋼用粉末気化防錆剤を製品に振っていますが、品質上の問題はございません。 |
| 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 | |||
| 組み立て調整の必需品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
