詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RG-25

品名 : 0.25mm/12.7mmx1m フィラゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 FG-25-1
サイズ(mm) 0.25 リーフ長 1m
リーフ幅 12.7㎜ ケースサイズ 77×77×22㎜
精度 ±0.010㎜ 硬度 HV320以上
材質 炭素工具鋼(焼入) SK7相当 重量 50g
用途 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。 注意事項 錆防止のため、白色無臭の鉄鋼用粉末気化防錆剤を製品に振っていますが、品質上の問題はございません。
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て調整の必需品です。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 17:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA725RG-3 0.03mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-4 0.04mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-5 0.05mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-6 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-7 0.07mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-8 0.08mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-9 0.09mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-10 0.10mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-11 0.11mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-12 0.12mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-13 0.13mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-14 0.14mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-15 0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-16 0.16mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-17 0.17mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-18 0.18mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-19 0.19mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-20 0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-25 0.25mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-30 0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-35 0.35mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-40 0.40mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-45 0.45mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-50 0.50mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-60 0.60mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-70 0.70mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-80 0.80mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-90 0.90mm/12.7mmx1m フィラゲージ
EA725RG-100 1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージ
ウェブカタログ画像
画像は、EA725RG-10
  • 画像は、EA725RG-10

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top