品番 : EA725SF-21
品名 : 1- 6mm 円筒テーパーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-710A |
---|---|---|---|
測定範囲 | 1~6mm | 全長 | 93mm |
最小目盛 | 0.1mm | 材質 | スチール |
穴径・溝径・パイプ内径の数量検査に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 14:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725SF-21 1- 6mm 円筒テーパーゲージ |
EA725SF-22 4-15mm 円筒テーパーゲージ |
EA725SF-23 4-25mm 円筒テーパーゲージ |
メイン画像
拡大
.jpg)