品番 : EA725SF-22
品名 : 4-15mm 円筒テーパーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-710B |
---|---|---|---|
測定範囲(mm) | 4~15 | 全長(mm) | 175 |
最小目盛 | 0.1㎜ | 器差 | ±0.05㎜ |
テーパー角度 | 5°' 44” | 材質 | ゲージ:機械構造用炭素鋼 グリップ:快削鋼 |
重量 | 130g | 用途 | ミゾ、隙間、穴径等の測定に |
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 | |||
反射しにくいシルバー仕上です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725SF-21 1- 6mm 円筒テーパーゲージ |
EA725SF-22 4-15mm 円筒テーパーゲージ |
EA725SF-23 4-25mm 円筒テーパーゲージ |
メイン画像
拡大
.jpg)