詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SH-51

品名 : 0.20-0.50mm/31本組 ピンゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイゼン 型番 CC-0A
長さ 40mm 硬度 HRC58
精度 ±1.0μm サイズ(mm) 0.20~0.50
入数(本) 31
追加説明
カタログ価格

35,800 (税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/14 06:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725SH-51A
  • 品番

    EA725SH-51A

  • コメント

    変更点:外径許容差

バリエーション一覧
EA725SH-51 0.20-0.50mm/31本組 ピンゲージ
EA725SH-52 0.50-1.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-53 1.00-1.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-54 1.50-2.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-55 2.00-2.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-56 2.50-3.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-57 3.00-3.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-58 3.50-4.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-59 4.00-4.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-60 4.50-5.00mm/51本組 ピンゲージ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top