品番 : EA725SH-56
品名 : 2.50-3.00mm/51本組 ピンゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイゼン | 型番 | CC-2B |
---|---|---|---|
長さ | 50mm | 硬度 | HRC58 |
精度 | ±1.0μm | サイズ(mm) | 2.50~3.00 |
入数(本) | 51 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/14 06:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|