品番 : EA727AD-25
品名 : 0 -50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(直型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定範囲 | 0~50℃ | 感温部長さ | 100mm |
---|---|---|---|
1目盛 | 1℃ | 感温部径 | φ13mm |
取付ねじ径 | R1/2 | ||
暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)