詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AD-20

品名 : 463x213mm 大型デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/12/21 ●測定範囲(誤)-20.0~80.0℃ (正)-10.0~60.0℃ 他、精度訂正 数値はWEBを参照ください。(NO.53、54 963)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-M460-T※センサー付きセット品
測定範囲 -10.0~60.0℃ 分解能 0.1℃
精度 【表示精度+センサ精度】
±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃
※20℃の場合:0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。
電源 DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)
サイズ(本体) 463(W)×65(D)×213(H)mm、
外部センサーケーブル長:1.5m
重量 本体:3.7kg、センサー:50g
壁掛けに適しています。
追加説明
カタログ価格

94,600 (税抜)/ 104,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 16:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA728AD-20A
  • 品番

    EA728AD-20A

  • コメント

    EA728AD-20の復活。価格変更。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top